リブ目地 平 白(W)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)約270.0 注文コード38100221 品番104521 0030
3月8日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は全長など6種類から選べます 他の種類を見る

狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利なリブ入目地筋違刷毛です。

形状 用途目地・サッシュ用 型式 全長(mm)約270.0 質量(g)約15.0 種類刷毛 毛丈(mm)35 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途目地用 毛色 玉厚(mm)6 サイズ(mm)30 金具幅(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする