大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 目地/サッシュ刷毛
リブ目地 平 白(W)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
約273.0
注文コード
38100237
品番
104521 0036
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利なリブ入目地筋違刷毛です。
形状
平
用途
目地・サッシュ用
型式
平
全長(mm)
約273.0
質量(g)
約18.0
種類
刷毛
毛丈(mm)
35
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
目地用
毛色
白
玉厚(mm)
6
サイズ(mm)
36
金具幅(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応