大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 目地/サッシュ刷毛
目地刷毛 豚毛 平 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38100264
品番
104550 0010
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
形状
平
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
35
毛色
白色
玉厚(mm)
6
種類
刷毛
材質(毛)
豚毛
主な用途
目地用
金具幅(mm)
28
板幅(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応