徳用 目地刷毛 豚毛

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38100273 品番 104551 0010
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

腰があり、しなやかさとほど良い柔らかさのある豚毛を使用。
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な目地平刷毛です。

形状 サイズ(号)10 刷毛幅(mm)30 毛丈(mm)40 毛色白色 玉厚(mm)5 用途目地・サッシュ用 寸法(mm)30 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途目地用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38100273
2017-05-27
用途:
塗装作業時
株式会社グロウコーポレション 様 (不動産業)

価格もお手頃で使いやすく、いつも使用しております。

対象商品:
38100307
2014-10-15
用途:
シート防水のジョイント溶着
建設業・工事業

使用目的と用途がちがうので、いつ壊れてしまうか不安だがとりあえず今のところ使えている。

毛のところにピンが打ってあるので、溶剤に負けて壊れる心配が少なそうで満足している

サイズと毛の量はちょうどいいので壊れなければまた購入しようと考えている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする