曜日別特売
104551 0020 徳用 目地刷毛 豚毛 大塚刷毛製造 38100307

徳用 目地刷毛 豚毛

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)20
寸法(mm)50
刷毛幅(mm)50
内容量1本注文コード38100307品番104551 0020
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

腰があり、しなやかさとほど良い柔らかさのある豚毛を使用。
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な目地平刷毛です。

用途目地・サッシュ用形状サイズ(号)20刷毛幅(mm)50毛丈(mm)40毛色白色玉厚(mm)5寸法(mm)50種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途目地用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38100273
2017-05-27
用途: 塗装作業時
株式会社グロウコーポレション不動産業

価格もお手頃で使いやすく、いつも使用しております。

対象商品 : 38100307
2014-10-15
用途: シート防水のジョイント溶着
建設業・工事業

使用目的と用途がちがうので、いつ壊れてしまうか不安だがとりあえず今のところ使えている。
毛のところにピンが打ってあるので、溶剤に負けて壊れる心配が少なそうで満足している
サイズと毛の量はちょうどいいので壊れなければまた購入しようと考えている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする