自在目地刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38100352 品番 104562 0005
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプです。
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りのきく便利な目地 平 刷毛です。
銅巻部分に折り線が入っており、自在に折り曲げる事ができます。

形状 サイズ(号)5 刷毛幅(mm)15 毛丈(mm)32 毛色白色 玉厚(mm)5 用途目地・サッシュ用 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途目地用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする