曜日別特売
104562 0010 自在目地刷毛 大塚刷毛製造 38100377

自在目地刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)10
刷毛幅(mm)30
毛丈(mm)33
内容量1本注文コード38100377品番104562 0010
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプです。
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りのきく便利な目地 平 刷毛です。
銅巻部分に折り線が入っており、自在に折り曲げる事ができます。

用途
目地・サッシュ用
形状サイズ(号)10刷毛幅(mm)30毛丈(mm)33毛色白色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする