大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 目地/サッシュ刷毛
のぞみ目地 平 赤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38100413
品番
105001 0005
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適な高級化繊刷毛です。
溶剤系塗料にも対応しています。
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
32
毛色
赤色
玉厚(mm)
5
用途
目地・サッシュ用
形状
平
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用
金具幅(mm)
14
板幅(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応