※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

のぞみ目地 平 赤

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38100422 品番 105001 0008
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適な高級化繊刷毛です。
溶剤系塗料にも対応しています。

サイズ(号)8 毛丈(mm)32 毛色赤色 玉厚(mm)5 用途目地・サッシュ用 形状 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 金具幅(mm)22 板幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする