※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

あけぼの 目地刷毛 平 白

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38100447 品番 105010 0005
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

化繊刷毛の定番。
作業性・洗浄性に優れ、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適。
幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプです。

形状 サイズ(号)5 毛丈(mm)32 毛色白色 玉厚(mm)5.5 用途目地・サッシュ用 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 金具幅(mm)14 板幅(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする