塗来 目地刷毛 平 黒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38100517 品番 105012 0008
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

化学繊維に特殊なウエーブをかける世界初の刷毛「塗来」。
ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。
ウェーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み化繊ながら十分な含みを実現。
素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し今までの化繊刷毛のイメージを一新。
しなやかで且つ滑らかな塗り感で、水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。

形状 サイズ(号)8 毛丈(mm)32 毛色黒色 玉厚(mm)5 用途目地・サッシュ用 トラスコ品番385-7654 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途目地用 金具幅(mm)21 板幅(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38100517
2018-09-12
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

塗来の目地刷毛というだけあってやはり優れものでした、一本はあってもいいと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする