塗来 目地刷毛 筋違 黒

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38100535 品番105013 0010
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

化学繊維に特殊なウエーブをかける世界初の刷毛「塗来」。
ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。
ウェーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み化繊ながら十分な含みを実現。
素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し今までの化繊刷毛のイメージを一新。
しなやかで且つ滑らかな塗り感で、水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。

形状筋違 サイズ(号)10 刷毛幅(mm)30 毛丈(mm)32 毛色黒色 玉厚(mm)5 用途目地・サッシュ用 トラスコ品番385-7638 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途目地用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38100535
2018-03-30
用途:
塗装作業
建設業・工事業

まとまりもよく、使いやすいです
また、買いたいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする