大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 目地/サッシュ刷毛
小文字 化繊銅巻 筋違
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38100571
品番
105016 0030
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
しなやかで弾力性があり、耐久性に優れた、細かい所もきれいに塗れる小回りの利く便利な小文字化繊刷毛です。
形状
筋違
毛丈(mm)
34
毛色
白色
玉厚(mm)
10
用途
目地・サッシュ用
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応