大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 目地/サッシュ刷毛
小文字 化繊銅巻 筋違
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38100587
品番
105016 0040
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
しなやかで弾力性があり、耐久性に優れた、細かい所もきれいに塗れる小回りの利く便利な小文字化繊刷毛です。
形状
筋違
毛丈(mm)
34
毛色
白色
玉厚(mm)
10
用途
目地・サッシュ用
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
刷毛幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応