大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 目地/サッシュ刷毛
みずき 目地刷毛 筋違
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38100623
品番
105021 0010
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
超速乾水性塗料でも固まりにくく、塗装感・塗料含み・吐出し、全ての面で従来の化繊刷毛の常識を覆す超速乾水性塗料用です。
形状
筋違
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
32
毛色
黒色
玉厚(mm)
7
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
目地用
板幅(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応