大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 目地/サッシュ刷毛
化繊リブ目地 筋白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38100657
品番
105023 0010
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
●水性塗料で細かいところを塗装する際に適した化繊目地刷毛。●幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプ。●銅巻部にリブが入っているので、角度を変える事が可能。
用途
●目地・サッシュ用。
形状
平
質量(g)
約17
種類
刷毛
全高(mm)
約237
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
36
材質(毛)
化学繊維
主な用途
目地用
毛色
白色
玉厚(mm)
6
金具幅(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応