大塚刷毛製造
化繊リブ目地 平白 (W)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(mm)
30
15
24
30
36
40
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38100684
品番
105024 0030
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
しなやかな腰でスムーズな塗装感が得られる化繊目地平刷毛です。
用途
目地・サッシュ用
形状
平
型式
平
全長(mm)
約263.0
質量(g)
約17.0
種類
刷毛
毛丈(mm)
36
材質(毛)
化繊(PBT)
主な用途
目地用
毛色
白
玉厚(mm)
6
サイズ(mm)
30
金具幅(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応