シマ毛金巻 平

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38100781 品番105206 0003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細かな仕上に役立ちます。
タッチアップなど細かい部分の作業に使用いただけるため、工業塗装の現場でも使われています。

形状 サイズ(号)3 毛丈(mm)25 玉厚(mm)5 用途建築塗装・工業塗装 寸法(mm)- 質量(g)- 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(花畑) 主な用途塗装用 毛色茶色 刷毛幅(mm)約15 板幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06711905
2020-09-03
用途:
ボンド接着用
株式会社戸上電機製作所 様

ボンドの接着用に使用しています。
ほかの刷毛ではきれいにできなかったのに、こちらの刷毛できれいにできました。
それ以来、この刷毛だけです。
週に2から3本使用するため、お安く購入できるとににまとめ買いします。

対象商品:
06711923
2019-02-06
用途:
絵画(油絵・アクリル)
教育・研究機関

平刷毛として使用。20号が最大ですが、もう一つ大きいサイズがあると嬉しいです。

対象商品:
06711923
2009-07-22
用途:
機械の掃除等。

幅の広い15号も買えればいいのですが。お願いします。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする