大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ホビー・工作用刷毛
PP 白毛 平
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38100885
品番
105256 0008
参考基準価格(税別)
¥185
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
補修や部分塗装から小物や工作用まで、キメ細かな仕上げに役立ちます。
形状
平
サイズ(号)
8
刷毛幅(mm)
24
毛丈(mm)
21
毛色
白色
玉厚(mm)
3
用途
油性塗料・ニス用など
寸法(mm)
24
種類
刷毛
材質(毛)
PP
主な用途
塗装用