曜日別特売
LEY25DS6B-200BMF-S5 L Series(LEY25DS6B) SMC 38100913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEY25DS6B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W注文コード38100913品番LEY25DS6B-200BMF-S5
参考基準価格(税別)¥150,430販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100Wドライバ種類(-) ドライバなしケーブル長(m)(5) 5精度(-) 基本形サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじケーブル種類(S) 標準ケーブルモータ配置(D) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする