挟みカシュー 平 黒毛

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38100964 品番 120117 0020
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。

用途うるし用 形状 寸法(mm)50 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)24 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途工芸用 毛色黒色 玉厚(mm)7 刷毛幅(mm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38100964
2022-06-23
用途:
木製作品(小物)への塗装
サービス業

カシュー用のようですが油性および水性工芸うるしに使用しています。毛の抜けも非常に少なくて重宝しています。

対象商品:
38100964
2021-06-20
用途:
プライマー塗布
建設業・工事業

プライマーの含みがよく、液垂れも少ないです。細かいところまで塗布しやすいです。

対象商品:
09435282
2020-10-23
用途:
ひょうたんにカシュー塗布時に使用。
サービス業

初めての作業だったが うまくいった。今後使用頻度が 多くなるので
問題かあったら 連絡していきたい。

対象商品:
38100955
2019-08-21
用途:
こね鉢にカシューを塗る
その他業種

使用前に抜け毛となる部分をしごき取り去りました。それでも少し塗面についていました。カシューにはこのはけが良いようです。

対象商品:
09435282
2018-08-31
用途:
漆塗り

使いやすいです。毛抜けも当方の場合はありません。問題なし。

対象商品:
38100982
2018-04-10
用途:
溶剤系プライマー塗布
玄場内装 様 (建設業・工事業)

とてもつかいやすい
含みもいいし、たれもない
値段も手ごろ

対象商品:
38100955
2018-03-14
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

カシュ―塗りに使い、専用刷毛なので抜け毛が無いと期待したが、初めての塗でも抜毛があった。

対象商品:
38100973
2018-08-07
用途:
漆塗りに使用

とてもしっかりとできた刷毛で、大変満足して使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする