並白糊刷毛 白

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38101016 品番 120535 0070
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

裏打作業等で糊をひくときに使う刷毛です。毛の量が多く、効率作業が可能です。水で溶いた糊をたっぷりと含ませることが出来ます。大きな面積の糊の塗布に向いています。

サイズ(号)70 毛丈(mm)34 用途糊刷毛 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途糊刷用 毛色白色 玉厚(mm)11 板幅(mm)205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09435246
2017-03-24
用途:
水張作業
その他業種

商品は水貼り時のみに使用しています。個人的に京型よりもこの江戸型のほうが短く持ちやすく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする