※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

人造ブラシ 機械植 黒

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 38101077 品番 121610 0015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

外壁塗装用に適した左官ブラシ。
スムーズな作業のために多彩なタイプと、豊富なサイズを取り揃えています。
別名「人造ブラシ」「外壁ブラシ」としても知られています。

毛色黒色 型式6行 サイズ1.5丁 種類刷毛 サイズ(号)1丁半 材質(毛)馬毛(天尾) 主な用途左官用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38101061
2017-12-20
用途:
機械の洗浄として

機械を洗浄ブラシとして、同様のブラシとともに数種サンプルとして購入。現在比較検討中だが洗剤含みもよく、馬毛のコシもあるので好印象。

対象商品:
38101061
2014-12-22
用途:
洗い用

てごろな値段

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする