左官ブラシ 柄付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 38101095 品番 121621 0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

外壁塗装用に適した左官ブラシ。
スムーズな作業のために多彩なタイプと、豊富なサイズを取り揃えています。
別名「人造ブラシ」「外壁ブラシ」としても知られています。

毛色 型式左官 全長(mm)約195.0 サイズ1/2丁 種類刷毛 サイズ(号)1/4丁 毛丈(mm)約75.0 材質(毛)馬毛(天尾) 主な用途左官用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38101095
2020-10-26
用途:
手摺の柱の部分のモルタル仕上げの為に使用。
エクステリア津田 様 (建設業・工事業)

普通です、可もなく不可もなく。何処も大きさ変わらないのを選ぶので。

対象商品:
38101095
2014-09-23
用途:
漆喰塗り
ルミナス建築 様

概ね使いやすく、長持ちしそうなので満足しております。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする