左官ブラシ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 38101122 品番 121623 0015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

外壁塗装用に適した左官ブラシ。
スムーズな作業のために多彩なタイプと、豊富なサイズを取り揃えています。
別名「人造ブラシ」「外壁ブラシ」としても知られています。

毛色黒色 ブラシ長(mm)約255 型式6行 種類刷毛 サイズ(号)1丁半 材質(毛)馬毛(天尾) 主な用途左官用 ブラシ幅(mm)約46 ブラシ高さ(mm)約45 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38101122
2023-08-30
用途:
培土をセルに入れ玉ねぎ苗に覆土をかけ左官ブラシで慣らします
卸売・小売業

ブラシの毛の硬さが丁度良く、覆土を慣らすのに都合よかったです。大きさも最適なサイズでした。good!

対象商品:
38101165
2020-10-26
用途:
住宅の基礎の仕上げに使いました。
建設業・工事業

毛が柔らかいので、刷毛引きが物足りませんでした。やはり、触って見ないと分からないですね。

1人が参考にしています
対象商品:
38101147
2019-02-14
用途:
そば打ち台の清掃
その他業種

そば打ち台の清掃ブラシとして使っています(そば道場内で)木の部分に柄を取り付けています。

1人が参考にしています
対象商品:
38101113
2015-03-27
用途:
タイル、石の洗い用

同会社の機械植えの製品と比べ毛質がやや悪いですが、約半値ですので満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
38101122
2014-07-16
用途:
タイル面の清掃
エクステリア津田 様 (建設業・工事業)

タイル面にコア抜きした時にでる、ノロの除去に使用、近所の左官用品の建材店よりも安かった。使って悪くもなかったので、又補充する時は購入するつもりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする