121624 0015 左官ブラシ 大塚刷毛製造 38101156

左官ブラシ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
毛色赤色
サイズ(号)1丁半
内容量1丁注文コード38101156品番121624 0015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

外壁塗装用に適した左官ブラシ。
スムーズな作業のために多彩なタイプと、豊富なサイズを取り揃えています。
別名「人造ブラシ」「外壁ブラシ」としても知られています。

毛色赤色ブラシ長(mm)約255型式6行種類刷毛サイズ(号)1丁半材質(毛)馬毛(天尾)主な用途左官用ブラシ幅(mm)約46ブラシ高さ(mm)約45RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38101122
2023-08-30
用途: 培土をセルに入れ玉ねぎ苗に覆土をかけ左官ブラシで慣らします
卸売・小売業

ブラシの毛の硬さが丁度良く、覆土を慣らすのに都合よかったです。大きさも最適なサイズでした。good!

対象商品 : 38101165
2020-10-26
用途: 住宅の基礎の仕上げに使いました。
建設業・工事業

毛が柔らかいので、刷毛引きが物足りませんでした。やはり、触って見ないと分からないですね。

1が参考にしています
対象商品 : 38101147
2019-02-14
用途: そば打ち台の清掃
その他業種

そば打ち台の清掃ブラシとして使っています(そば道場内で)木の部分に柄を取り付けています。

1が参考にしています
対象商品 : 38101113
2015-03-27
用途: タイル、石の洗い用

同会社の機械植えの製品と比べ毛質がやや悪いですが、約半値ですので満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 38101122
2014-07-16
用途: タイル面の清掃
エクステリア津田建設業・工事業

タイル面にコア抜きした時にでる、ノロの除去に使用、近所の左官用品の建材店よりも安かった。使って悪くもなかったので、又補充する時は購入するつもりです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする