大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 万能用刷毛(多用途刷毛)
万能刷毛 筋違 黒
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38101192
品番
121820 0050
参考基準価格(税別)
¥1,665
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
特に粘度の高い塗材にマッチした工場用
形状
筋違
毛丈(mm)
50
毛色
黒色
玉厚(mm)
19
種類
刷毛
材質(毛)
豚毛
主な用途
建築用/工業用/万能用(多用途)
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応