大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 万能用刷毛(多用途刷毛)
万能刷毛 筋違 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38101201
品番
121821 0030
参考基準価格(税別)
¥1,165
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
特に粘度の高い塗材にマッチした工場用
形状
筋違
毛丈(mm)
41
毛色
白色
玉厚(mm)
11
刷毛幅(mm)
30
種類
刷毛
材質(毛)
豚毛
主な用途
建築用/工業用/万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)
対応