アク洗用刷毛 筋違 白

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38101296 品番 122010 0050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用刷毛です。

用途
建築・工業用刷毛
あく洗い・木材の保護・汚れ防止剤などの塗布に
形状筋違 毛丈(mm)44 毛色白色 玉厚(mm)19 刷毛幅(mm)50 種類刷毛 材質(毛)PP 主な用途アク洗用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38101271
2020-02-29
用途:
石材クリーニングで使います。
不動産業

当社独自のクリーニング液剤を使うので購入しました。
とても強い液剤で毛が抜けてしまってしまうのが難点でした。

こちらはモノタロースタッフさんの推薦でもあるので期待しています。

対象商品:
38101271
2020-01-29
用途:
白木の床の再塗装時のアク取り
その他業種

当該床は、過去に雨に濡れて黒ずんでいた。アクトリンと本刷毛でアク抜きをした。白さが戻った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする