大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 合成樹脂塗料用刷毛
アク洗用刷毛 AS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38101314
品番
122012 0060
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用の専用刷毛です。
AS型は、厚口タイプになります。
毛丈(mm)
46
玉厚(mm)
24
用途
木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
PP
主な用途
アク洗用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
60