※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大塚刷毛製造
暖房ラジエター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刷毛幅(mm)
24
24
27
31
サイズ(号)
8
8
10
毛丈(mm)
33
33
43
42
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38101323
品番
122030 0008
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ラジエーターの塗面にあわせて自在に曲げ、狭いところ・手の届きにくい細部も塗装できます。
ラジエーター以外への塗装にも応用できる汎用性の高い製品です。
毛丈(mm)
33
毛色
黒色
玉厚(mm)
11
仕様
-
種類
刷毛
サイズ(号)
8
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
暖房ラジエター用
刷毛幅(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応