大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の その他特殊用途
暖房ラジエター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38101341
品番
122032 0010
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ラジエーターの塗面にあわせて自在に曲げ、狭いところ・手の届きにくい細部も塗装できます。
ラジエーター以外への塗装にも応用できる汎用性の高い製品です。
毛丈(mm)
42
毛色
黒色
玉厚(mm)
17
仕様
玉大
種類
刷毛
サイズ(号)
10
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
暖房ラジエター用
刷毛幅(mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応