※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホーム

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38101402 品番 122201 0404
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は989円となります。
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

DIYに、趣味の塗装に、手軽に使えるマルテーホーム刷毛。
厚みもたっぷりと使いやすく、余裕のある塗装ができます。

形状筋違 毛丈(mm)47 毛色 玉厚(mm)15 用途ペンキ塗布用 型式筋違 全長(mm)約192.0 サイズ404 質量(g)約53.5 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途塗装用 刷毛幅(mm)58 板幅(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする