ハンディトーロン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38101567 品番123007 6851
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

腰のしっかりしたPP素材の毛で、隅々まで洗浄しやすいです。

型式96851 全長(mm)約240.0 種類刷毛 毛丈(mm)約240.0 材質(毛)PVC 主な用途掃除用 毛色 材質(ハンドル)ポリエチレン ブラシ高さ(mm)25 ブラシ長(mm)85 板幅(mm)83 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38101567
2018-07-16
用途:
各部清掃など
自動車・二輪車・自転車関連業

昔からこれ使っててそろそろ買い換えようと思ったら同じ品が見つからなく困ってました。灯台もと暗しでモノタロウで発見!これすごく良いですよ!耐久性抜群!いろいろ使えて無いと困ります。メーカーさんのプライドを感じる逸品です。

対象商品:
38101567
2017-10-14
用途:
自動車車内清掃
クライマックス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

イス、カーペットの清掃で幅広く使っています。毛の硬さもしなやかでコシがあり使いやすいです。今回リピートで購入しました。

対象商品:
38101567
2017-01-15
用途:
自動車デイティーリング(清掃)
株式会社東海設備工業 様

グリップ部の握りやすさ、ナイロン毛の細かい植え込み(密度)が良く、カーマット(絨毯)の隙間の汚れも書き出しやすく大変気に入っています。
たかがブラシですが、大変真面目に作られた商品だと思います。

対象商品:
38101567
2017-01-14
用途:
自動車のディテーリング作業(清掃)
株式会社東海設備工業 様

ナイロンブラシは、いろいろ使いましたが、グリップハンドル部分はたいへん握りやすく、ブラシ部分の植毛(ナイロン)も細かく植え付けされ、絨毯のブラッシングでも相手側の毛を傷めず気に入っています。たかがブラシですが、真面目に作られた良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする