曜日別特売
130121 0050 マルテー文字筆 大塚刷毛製造 38101655

マルテー文字筆

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(号)5
穂幅(mm)15
内容量1本注文コード38101655品番130121 0050
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

書きやすさで人気のベストセラー、ペンキ用の筆として幅広い用途に活躍。
腰の強い馬毛を採用、吟味して製造された良品です。水性・油性どちらにも使用できます。

サイズ(号)5毛材馬毛RoHS指令(10物質対応)対応穂丈(mm)55穂幅(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38101603
2018-05-19
用途: 溶剤系の文字書き用に使用してます
田島商店

腰が強めでとても書きやすく長持ちでコスパいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする