マルテー並文字筆

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38101682 品番 130123 0003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

文字書き、タッチアップ等、さまざまな用途に気軽にご利用頂けるスタンダードタイプです。

サイズ(号)3 毛材馬毛 穂丈(mm)33 穂幅(mm)8.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38101691
2021-10-28
用途:
小型部品への塗装に使用

同時期に細い面相筆と相次いで手配した筆のひとつ。
文字用だが面相筆形状と太さを生かして、大面積〜微細の塗料塗布に使用中。

対象商品:
38101664
2021-01-25
用途:
模型全般 細かな部分の塗り分け
その他業種

適度な腰の硬さでマルテー面相筆と似た使い心地、それでいて価格はこちらの方が安い、コストパフォーマンスが高いと感じる一筆

対象商品:
38101664
2021-01-24
用途:
食器の金継ぎ
教育・研究機関

なめらかに描けるとても使いやすい良い筆です。使用後のメンテナンスも楽で長く愛用できそうです。

対象商品:
38101664
2018-08-06
用途:
修繕塗装補修塗装時に使用しています。

小さな塗装傷などを修繕する際に使用しています。毛の弾力が程よく有り、とても塗りやすいです。繰り返し購入させて頂いております。

対象商品:
38101691
2018-04-21
用途:
パイプ類の刷毛塗りに

細いパイプの類いはスプレーで塗ると効率が悪いので、刷毛塗りの方がいい。
平刷毛は広いところは塗りやすいが、細かいところを塗り分けるのは苦手だ。
このくらいの太さの文字筆だとある程度の面積も塗れるし、細かい作業もやりやすい。満足行く作業が出来た。
 適度に腰もあり、扱いやすく、毛抜けも少なかった。
唯一の欠点は、太めの文字筆だから、筆を洗う際に多めのシンナーを必要とすることかな。

1人が参考にしています
対象商品:
38101664
2018-02-22
用途:
自動車の傷のタッチアップ

自動車鈑金修理後にサービスで各部タッチアップ(筆さし)に使用してます。先が柔らかく奇麗に塗れるので助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
38101664
2018-04-12
用途:
水彩等の絵筆

文字筆となっていますが、細いので面相筆として使っています。面相筆としては最もお安いと思いますが、十分使用できます。これからもリピートするつもりです。

対象商品:
38101664
2021-03-16
用途:
ボデーのタッチアップ

一番細いのを購入しましたがまだ太い。これの1/3の太さでいい。それと腰がない為線キズのタッチアップは難しい。まあタッチアップ用の筆ではないかもしれないが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする