並白 文字筆

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38101743 品番 130125 0005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

気軽に使える経済的な普及品として好評の、マルテー並白文字筆。
柔軟でまとまりの良い白羊毛を使用した書き味の良い筆です。通称「ペンキ筆」、「さばき筆」とも呼ばれています。

サイズ(号)5 毛材白羊毛 穂丈(mm)34 穂幅(mm)7.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38101856
2024-03-07
用途:
茶道の灰型を作るのに。

筆なので、茶道の風炉の際に灰型を作る際にこの筆は便利です。

対象商品:
38101856
2023-05-29
用途:
メンテ
オリエント産業株式会社 様 (卸売・小売業)

ミル内の掃除に使用。筆部分が広がっているので根本を糸でしばり、調整したところ良くなりました。

対象商品:
38101804
2021-12-15
用途:
識別用の文字書き

大きい材料に塗料で識別用の文字を書きます。マーカーペンでは書きにくい時など、重宝します。くせがなくて使いやすいですね。

対象商品:
38101707
2019-02-02
用途:
絵を描く

水彩画や日本画を描くときに使います。穂先の柔らかさもちょうど良く、安価なので重宝しています。何度も購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする