マルテー並画筆 黒毛

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38101944 品番 131525 0002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

プロから一般の方まで幅広く選ばれる、スタンダードな平筆です。

サイズ(号)2 寸法(mm)4 全長(mm)278 毛丈(mm)11 毛材豚毛 毛色 玉厚(mm)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38101944
2020-10-04
用途:
油絵の細かい部分

毛先のまとまりが良い、かつ弾力が良く腰もちょうどいい。描きやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする