大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 筆
大塚刷毛製造の 平筆
マルテー並画筆 黒毛
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38101953
品番
131525 0006
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は289円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
プロから一般の方まで幅広く選ばれる、スタンダードな平筆です。
サイズ(号)
6
寸法(mm)
6
全長(mm)
285
毛丈(mm)
15
毛材
豚毛
毛色
黒
玉厚(mm)
2