大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 筆
大塚刷毛製造の 平筆
マルテー並画筆 黒毛
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38101996
品番
131525 0024
参考基準価格(税別)
¥1,098
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
プロから一般の方まで幅広く選ばれる、スタンダードな平筆です。
サイズ(号)
24
寸法(mm)
14
全長(mm)
338
毛丈(mm)
33
毛材
豚毛
毛色
黒
玉厚(mm)
6