マルテーシマ毛 画筆

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38102023 品番 131531 0008
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥295 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

毛質はやわらかく、水含みがよいので透明水彩画に適します。
面塗り、地塗りに最適です。

サイズ(号)8 寸法(mm)8.5 毛丈(mm)17 毛材馬毛 RoHS指令(10物質対応)対応 穂丈(mm)17 穂幅(mm)8.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38102032
2016-03-29
用途:
ロー付作業のフラックス塗布用に
製造業

フラックスが塗りやすいやわらかさで抜け毛も少なく長持ちで重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする