3/22より値下げ!現場を応援
大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 筆
大塚刷毛製造の 平筆
マルテーシマ毛 画筆
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38102032
品番
131531 0010
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
値下げ
¥
299
バスケットに入れる
毛質はやわらかく、水含みがよいので透明水彩画に適します。
面塗り、地塗りに最適です。
サイズ(号)
10
寸法(mm)
10.5
毛丈(mm)
20
毛材
馬毛
RoHS指令(10物質対応)
対応
穂丈(mm)
20
穂幅(mm)
10.5