大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 筆
大塚刷毛製造の 平筆
マルテーナイロン画筆(平筆)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38102136
品番
131545 0016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
繊細な書き味と優れた耐久性のナイロン製画筆です。
サイズ(号)
16
型式
平筆
寸法(mm)
14.5
毛材
ナイロン
毛幅(mm)
14.5
穂丈(mm)
28
穂幅(mm)
14.5