大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 筆
大塚刷毛製造の 平筆
マルテー高級ポスター 平筆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38102312
品番
131723 0000
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
看板や、レタリング・塗り込み・イラストなどに幅広く使用できます。
サイズ(号)
0
寸法(mm)
3
毛丈(mm)
9
毛材
山羊毛
RoHS指令(10物質対応)
対応
穂丈(mm)
9
穂幅(mm)
3