特撰 文字筆 上

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38102513 品番 132302 0004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ペンキ用文字筆として幅広く使用されています。
汎用性の高い特撰シリーズの文字筆です。

サイズ(号)4 毛材馬毛・羊毛 穂丈(mm)29 穂幅(mm)7.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38102513
2016-06-23
用途:
塗装作業

塗りやすくて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする