大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 筆
大塚刷毛製造の 丸筆
特撰 彩色筆
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38102617
品番
132306 0004
参考基準価格(税別)
¥475
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
水含みがよく、彩色に使用される筆。
サイズ
大
毛材
馬毛・山羊毛
RoHS指令(10物質対応)
対応
穂丈(mm)
28
穂幅(mm)
9
グリーン購入法
適合