大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 筆
大塚刷毛製造の 平筆
マルテー画 筆 セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
38102687
品番
135112 0000
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
毛質は柔らかく、水含みが良いので透明水彩画に適します。
用途
面塗り、地塗りに最適です。
セット内容
4号・6号・8号
寸法(mm)
幅260×高さ295×奥行20 ※パッケージ込み
毛材
馬毛
毛色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応