豚毛 金巻 平 白

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刷毛幅(mm)- 注文コード38103353 品番105280 0012
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は刷毛幅など6種類から選べます 他の種類を見る

補修や部分塗装から小物や工作物まで、きめ細かな仕上に役立ちます。弾力性があり、腰のしっかりした豚毛の金巻刷毛です。シール材などの刷毛目仕上げ作業に最適です。
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。

形状平・金巻 サイズ(号)12 毛丈(mm)40 毛色白色 玉厚(mm)5 用途建築塗装・工業塗装 寸法(mm)- 全長(mm)- 質量(g)- 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途塗装用 刷毛幅(mm)- 板幅(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-07
用途:
塗装
サービス業

いろいろな刷毛を購入しましたが、こちらが一番毛が抜けにくく、リピート購入しています。 ただし、毛が太いので、抜けたときは、目立つので、最初に、ゴシゴシして、抜けやすい毛をとらなといけません。

対象商品:
06711835
2020-05-29
用途:
樹脂の含浸、脱泡
自動車・二輪車・自転車関連業

適度なコシと毛束部の薄さで、樹脂を扱うのに適していると思います。店舗では見かけないため、助かっています。

2人が参考にしています
対象商品:
06711844
2018-01-22
用途:
機械のメンテナンス時

毛の長さ、硬さが丁度良く使いやすいです。傷もつきません。

対象商品:
06711835
2017-11-30
用途:
特殊エージング塗装等に
天空堂 様

痒いところに手が届く刷毛ですね。
馴染ませたりタッチアップしたりとにかく便利です。
感覚的に使えます。

対象商品:
06711835
2015-08-03
用途:
FRP作業
エコーズ 様

とても使い勝手が良いです

対象商品:
06711835
2014-03-10
用途:
機器の塗装
建設業・工事業

最寄りのホームセンターでは、このサイズのものを
扱かわなくなってしまい、困っていました。
もちがよくて、助かります。

対象商品:
06711853
2014-07-18
用途:
FRP成形等

最近毛の抜け具合が酷くなってきたような気がします。特に先日初めて使った刷毛を洗おうとしたら、1/3ほどごっそり抜けてしまいました。新しい刷毛が1回でダメになったのはこれで数回目です。また、届いたばかりの刷毛の毛が抜けそうになっている物もたまにあります。作業には欠かせない道具なので、ぜひ改善をお願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
06711853
2013-03-09
用途:
FRP成形

使用後、溶剤で洗うと ごそっと毛が抜ける...
以前購入したときは大丈夫だったんですけどね

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
所定の窓口まで、ご連絡いただければ、お客様の使用している溶剤に合う刷毛を紹介させていただくことも可能です。
何かありましたら、よろしくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする