356N中国ラスター平 黒

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38103396 品番 105505 0035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。
豚毛と化繊によって腰と毛の弾力を強化しています。
さまざまな用途に活用されいる定評の1本です。

形状平・金巻 全長(mm)240 種類刷毛 毛丈(mm)59 サイズ(inch)3.5 材質(毛)豚毛・化繊 主な用途建築用/工業用/左官用 毛色黒色 玉厚(mm)17 金具幅(mm)89.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37657566
2015-12-16
用途:
ハウスクリーニングで窓のサッシやその他の除塵
リバイブ 様

綺麗にする仕事なのに、毛が抜けて散乱する為、掃除機で吸わないといけない。
掃除機で吸う作業が増えてしまった。

対象商品:
37657566
2016-06-28
用途:
機械の掃除など
有限会社オクギ製作所 様

思った以上にしっかりとして使いやすかったです。

対象商品:
37657566
2015-04-01
用途:
塗装

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする