105510 0030 #810中国ラスター 平 黒 大塚刷毛製造 38103484

#810中国ラスター 平 黒

(11件のレビュー)
毛丈(mm)83
サイズ(号)3inch
玉厚(mm)22
内容量1本注文コード38103484品番105510 0030
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

塗装準備、印刷や工場作業の掃除用として活躍するラスター刷毛。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。その優秀な品質は海外でも高く評価され、掃除用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としても、さまざまに活用されています。

形状毛丈(mm)83毛色黒色玉厚(mm)22種類刷毛サイズ(号)3inch材質(毛)豚毛主な用途掃除用金具幅(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38103484
2021-09-17
用途: ガラス清掃のサッシ溝の掃除
合同会社セイガサービス業

今まではもう少し幅の広い物を使用していましたが、今回このタイプを使用してみて大変使い易いと思います。

対象商品 : 38103484
2020-07-02
用途: 塗装作業
ハシモト商会運輸・通信業

30年前に塗装のアルバイトで親方から使うように与えられました。今になって探していましたが、ホームセンターなどでは見つけられませんでした。もちろん30年前の物と同じように変わらぬ使い勝手良いものです。

1が参考にしています
対象商品 : 38103466
2020-02-13
用途: 清掃
ベータ メンテナンス建設業・工事業

毛の硬さが硬過ぎず柔らか過ぎず丁度良い。 サイズも良い。

2が参考にしています
対象商品 : 38103484
2019-11-18
用途: ハウスクリーニング
ハウスサービスHIRO建設業・工事業

適度にこしがあり、また抜け毛のなく満足です。またリピートしたいです。

対象商品 : 38103484
2019-04-16
用途: 内部塗装の掃除
石丸塗装

いつも使用しております。毛の長さ等が気に入っています。

対象商品 : 38103466
2019-02-08
用途: 塗装作業に
服部健装建設業・工事業

綺麗で使いやすいし
すみずみまではわきやすいです!
後は毛が長持ちします

対象商品 : 38103466
2018-02-27
用途: 塗装作業中
建設業・工事業

中華製?商品が手に取って見れないネット注文でしたが長持ちしそうで良い感じです。

対象商品 : 38103484
2014-07-30
用途: 清掃作業
山美造園設備建設業・工事業

毛先が長く、しなやかなので、隅々まで掃除できます。フィット感が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする